嫌気性封着剤 1324

嫌気性封着剤 1324 - スリーボンド

中粘度で作業性に優れます。

用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※接着材質が樹脂の場合、割れが発生する為、使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748211TB1324-50g
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする