スリーボンド
206S スリーシートパッキン
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。
錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。
寸法安定性は極めて良好です。
中面圧用タイプです。
用途
各種フランジのパッキン
トラスコ品番
547-3689
厚さ(mm)
0.6(±0.06)
寸法(mm)
1000×1000
種類
シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748405
TB-2606SC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください