曜日別特売

210S スリーシートパッキン

210S スリーシートパッキン - スリーボンド

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。
錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。
寸法安定性は極めて良好です。
中面圧用タイプです。

用途各種フランジのパッキントラスコ品番548-0009厚さ(mm)1.0(±0.1)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748421TB-2610SC
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする