液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤

液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤 - スリーボンド

溶剤含有タイプです。
耐薬品性が良好です。
固形ガスケットと併用することが可能です。

用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748825TB1201E1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする