スリーボンド
液状ガスケット 1215B
汎用タイプ・黒色の商品です。
耐油性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途
各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
85
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748658
TB1215B-333
552-9839
333g
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
37748667
TB1215B-250
553-1393
250g
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください