曜日別特売

液状ガスケット 1216B

液状ガスケット 1216B - スリーボンド液状ガスケット 1216B - スリーボンド

耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。
耐油性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。

用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748676TB1216B-330553-1356330g
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37748685TB1216B-100553-1377100g
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする