スリーボンド
液状ガスケット 1102
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。
塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。
耐水性、耐油性に優れています。
用途
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
トラスコ品番
552-9785
色
黄
容量(kg)
3
主成分
アルキット系樹脂
粘度(Pa・s)
7
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748500
TB1102-3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください