曜日別特売

液状ガスケット 1184D

液状ガスケット 1184D - スリーボンド液状ガスケット 1184D - スリーボンド

多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。
耐振動・衝撃性に優れています。
肉盛り性が良好です。
平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。
-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。

用途
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。
クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748536TB1184D-1553-13861L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
37748545TB1184D-100553-1358100mL
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする