スリーボンド
液状ガスケット 1141J
作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です。
ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません。
耐薬品性が良好です。
固形ガスケットと併用することが可能です。
用途
各種フランジ面のシール
トラスコ品番
552-9790
色
灰
容量(kg)
1
主成分
アクリルエマルション
粘度(Pa・s)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748527
TB1141J-1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください