スリーボンド
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q
耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。
広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
用途
各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。
トラスコ品番
345-8452
色
青
容量(g)
330
主成分
アクリルゴム
粘度(Pa・s)
23
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748466
TB3013Q
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください