スリーボンド
変成シリコンシーラント 5222J
各種被着体に対する接着性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
ペインタブルタイプです。
用途
建築・土木関係の目地
車両のウインドウや継目
電機部品の接着
トラスコ品番
552-9784
色
黒
容量(mL)
320
主成分
変成シリコーン
粘度(Pa・s)
450
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748037
TB5222J-320
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください