曜日別特売

液状ガスケット 1206E

液状ガスケット 1206E - スリーボンド

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。
-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。
ペインタブルタイプです(塗装可能)。
ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
フタル酸エステルを含みません。

用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9827使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)200主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748606TB1206E-200
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする