液状ガスケット 1206C
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。
-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。
ペインタブルタイプです(塗装可能)。
ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9779
色黒
容量(g)330
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
内容量1本