手洗い洗剤 5903B 詰替

手洗い洗剤 5903B 詰替 - スリーボンド

アルコール系溶剤とスクラブ粒子を配合しているため、固化したペイントなどに対しての洗 浄性に優れています。
保湿成分であるハーブエキス(アルニカ花エキス)を配合しています。
中性タイプです。
洗い上がりも良く、汚れの再付着を防止します。
PRTR 法非該当品です。

用途手の洗浄トラスコ品番553-1396タイプスクラブ容量(L)2粘度(Pa・s)3.5配合成分ハーブエキス(アルニカ花エキス)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747976TB5903B-2
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする