曜日別特売

手洗い洗剤 5905C 詰替

手洗い洗剤 5905C 詰替 - スリーボンド

スクラブの粒子径は、手に不快感を与えず、洗浄性を損なわないよう配慮しています。
海洋汚染の懸念が無い、植物由来の生分解性スクラブを使用しています。
保湿性の高いヒアルロン酸 Na を配合しています。
洗い上がりも良く、汚れの再付着を防止します。
PRTR 法非該当品です。
水質汚濁防止法に定められた一律排水基準 BOD・COD の値(0.1w/v%水溶液)をクリアしてい ます。

用途手の洗浄トラスコ品番784-0021白色タイプスクラブ容量(L)2主成分ヒアルロン酸繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747967TB5905CC
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする