スリーボンド
ブチルゴム系排水マスシーリング材 4102
適度な粘着力を有しており、金属や木材、モルタルなどに使用可能です。
硬化物は弾力性、柔軟性に優れています。
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
非流動性で垂れないため、作業性が良好です。
用途
排水マスとパイプとの接続部シール。
パイプと増粘リングとの接合部シール
トラスコ品番
552-9866
色
灰
容量(mL)
330
主成分
変性ブチルゴム
粘度(Pa・s)
3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
330g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37750040
TB4102-330
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください