AFF WARE
コンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れ
空気入れも空気抜きもこれ1台。
USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
用途
浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として
付属品
本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書
サイズ(cm)
Φ4.7×6.6
電源
充電式 USB Type-C
本体質量(g)
96
ノズル
付属:5種
モード
LED:弱点灯→強点灯→点滅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37746348
AFF-ARP001
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください