セイエイ(Seiei)
Astonishアストニッシュ バス水あかクリーナー
しつこい水垢・石けん汚れに!スプレーして水で洗い流すだけ。洗浄剤+キレート剤でWアタック。シャワーヘッドや浴室の水アカに。風呂イスなどの石鹸汚れに。
用途
浴槽、浴室の床・壁・鏡・蛇口・シャワーヘッド・洗面器等浴室小物、シンク、ガラスの掃除に。
成分
界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、防腐剤、キレート剤、香料
容量(mL)
750
寸法(cm)
11.5×5.5×27.5
液性
酸性
内容量
1個
注意
※汚れがひどい場合はこすり洗いしてください。
※塩素系酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
※適さないもの:木製品、液が染み込む素材、大理石(人
※造含む)、アルミ、真ちゅうなどの金属類、表面に特殊な加工があるもの、コンクリート、しっくい壁、照明器具類
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745246
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください