スリーボンド
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック
低粘度、ぬれ性良好タイプです。
低~中強度タイプです。
可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途
浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール
トラスコ品番
698-7703
色
緑
種類
中強度
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
250
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748281
TB1320B2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください