ガス漏れ補修スプレー 4370

ガス漏れ補修スプレー 4370 スリーボンド

エアゾール式なので簡単に使用できます。
加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。
余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。
)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。

用途灯内内管ねじ接合部用。 トラスコ品番552-9789 乳白 使用温度範囲(℃)-20~80 容量(g)370 主成分アクリルエマルション 粘度(mPa・s)7 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37750031 TB4370-370
オープン
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする