スリーボンド
液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E
耐薬品性に優れています。
粘度が高く、初期耐圧性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
用途
自動車エンジンオイルパン
ウォーターポンプ
ミッションケースその他のシール面。
トラスコ品番
381-9508
色
灰
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-60~200
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748475
TB1216EB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください