光硬化性接着剤 3177

光硬化性接着剤 3177 - スリーボンド

数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。
一液性であり、混合などの手間なく使用できます。
光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。
一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。
良好な耐湿性・耐熱性を有しています。

用途
遮光材料の固定・接着に。
熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。
光学レンズ周り支持体の固定・接着に。
自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。
トラスコ品番345-8457容量(mL)20主成分アクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749367TB3177
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする