曜日別特売

配管用シール 4325

配管用シール 4325 - スリーボンド

無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。
不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。
塗布後タレ難く、作業場を汚しません。
ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。
色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。

用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750006TB4325-500
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする