スリーボンド
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック
速硬化タイプです
高強度タイプです
中粘度タイプです
用途
金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番
698-7739
色
緑色透明
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748195
TB1375N250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください