スリーボンド
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック
中粘度、作業性良好
かとう性付与、面接着に使用可能
紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途
金属部品嵌合部の接着、シール
モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着
トラスコ品番
698-7698
色
青
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748186
TB1355D250
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください