スリーボンド
紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166
短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。
耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。
硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途
電気、電子部品電装部品のケースシールに。
トラスコ品番
359-0432
色
青
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
330
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748448
TB3166
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください