スリーボンド
液状ガスケット 1208B
電気特性に優れています。
脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。
耐熱性に優れています。
硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途
電気・電子部品のシール、接着
電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護
耐熱性を必要とする部分のシール
トラスコ品番
553-1364
色
白
タイプ
一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤
容量(g)
100
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
3.3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748640
TB1208B-100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください