曜日別特売

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M - スリーボンド

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。
取り外し性が良好です。
浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。
赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。

用途
電気通信機器全般のねじ。
家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。
建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748290TB1401M
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする