スリーボンド
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。
取り外し性が良好です。
浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。
濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途
電気通信機器全般のねじ。
家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。
建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番
552-9806
色
濃緑
使用温度範囲(℃)
-40~80
容量(kg)
1
主成分
酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)
630
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748335
TB1401E-1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください