スリーボンド
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J
耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。
圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
用途
電気電子部品等電装部材のCIPGに。
トラスコ品番
345-8459
色
淡黄色透明
容量(g)
330
主成分
アクリレート
粘度(Pa・s)
95
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
330g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748457
TB3081J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください