曜日別特売

スプレーマーカー

スプレーマーカー - サンケイ化学

散布液を着色し、処理した場所が一目瞭然!
散布後数日間で着色は消滅します。
殺菌・殺虫・除草剤の散布確認に使用できます。
成分の安全性は極めて高く、また魚毒等の心配もありません。

用途芝生用の薬剤散布確認剤です。成分着色剤、水等使用容量(mL)散布液1000L当たり:400性状青色液体内容量1個(1L)
関連資料:(0.84MB) (0.08MB)
注意
※誤飲(誤食)に注意してください。誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
※眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。落ちにくい場合は、温水を使用し石けんでよく洗い落としてください。
※散布液の飛散に注意してください。
※散布時は、保護メガネ、手袋、長袖の作業衣等を着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※衣服に付着した場合は、他のものと分けて洗濯してください。
※散布器具・容器の洗浄水は、河川・湖沼・水路等に流さず、周囲に影響のない地点を選定して、土壌表面に散布するなどの処理を行い、空容器(空ビン)は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750268-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする