工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE

工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE - マイゾックス

配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。
1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。
撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。
品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。
ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。

厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60内容量1個
関連資料:(0.72MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37752797MR-3010530
2,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
37752806MR-5016550
2,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
37752815MR-7023570
3,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
37752831MR-100335100
3,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
37752840MR-110365110
4,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする