エアブローガン KiCA Jet Fan MAX

エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)エアブローガン KiCA Jet Fan MAX - KiCA(キカ)

KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。
【最大風速92m/sのハイパワー送風】
785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。
【送風・吸引の2WAY機能】
片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。
【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】
掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。
車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。
【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】
24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。
※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。
【54W PD対応 USB-C急速充電】
USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。

セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書最大出力(W)785(ターボモード時)本体質量(g)約1318連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7充電時間(分)約120(急速充電時)バッテリー容量(mAh)24000動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37752788KC42014
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする