SG Wonder zone
アンティークブリキ バードゲージ
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。鳥かごのデザインがおしゃれ。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753007
540-041G
グレー
L
約15×29
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
37753016
540-041W
ホワイト
L
約15×29
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
37753025
540-042G
グレー
S
約12×20.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
37753041
540-042W
ホワイト
S
約12×20.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください