曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
繰返し精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775721HD-30AX+905338+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
170,930
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775730HD-30AX+905689+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
170,930
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775739HD-30AX+905691+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
171,220
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775748HD-30AX+905693+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
171,220
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775757HD-30AX+905409+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
172,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775766HD-30AX+905690+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
172,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775775HD-30AX+905692+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
172,390
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775791HD-30AX+905694+DP-1VA ROGGER300475±0.020.01
172,390
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776211HD-60AX+905338+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
249,930
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776220HD-60AX+905689+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
249,930
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776229HD-60AX+905691+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
250,220
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776238HD-60AX+905693+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
250,220
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776247HD-60AX+905409+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
251,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776256HD-60AX+905690+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
251,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776265HD-60AX+905692+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
251,390
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776281HD-60AX+905694+DP-1VA ROGGER600802±0.050.01
251,390
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776701HD-100AX+905338+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
408,930
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776710HD-100AX+905689+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
408,930
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776719HD-100AX+905691+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
409,220
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776728HD-100AX+905693+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
409,220
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776737HD-100AX+905409+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
410,100
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776746HD-100AX+905690+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
410,100
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776755HD-100AX+905692+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
410,390
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776771HD-100AX+905694+DP-1VA ROGGER10001228±0.070.01
410,390
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199885HD-30AX+905338+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199901HD-30AX+905689+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199910HD-30AX+905691+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199919HD-30AX+905693+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199928HD-30AX+905409+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199937HD-30AX+905690+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199946HD-30AX+905692+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199955HD-30AX+905694+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199971HD-60AX+905338+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199980HD-60AX+905689+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199989HD-60AX+905691+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72199998HD-60AX+905693+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200007HD-60AX+905409+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200016HD-60AX+905690+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200025HD-60AX+905692+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200041HD-60AX+905694+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)600802±0.050
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248560HD-30AX+905338+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248569HD-30AX+905689+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248578HD-30AX+905691+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248587HD-30AX+905693+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248596HD-30AX+905409+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248605HD-30AX+905690+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248621HD-30AX+905692+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248630HD-30AX+905694+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.020.01
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248639HD-60AX+905338+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248648HD-60AX+905689+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.050.01
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする