曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775635HD-30AX+905338+IT-007R+937179T300475±0.02
162,150
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775651HD-30AX+905689+IT-007R+937179T300475±0.02
162,150
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775660HD-30AX+905691+IT-007R+937179T300475±0.02
162,440
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775669HD-30AX+905693+IT-007R+937179T300475±0.02
162,440
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775678HD-30AX+905409+IT-007R+937179T300475±0.02
163,320
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775687HD-30AX+905690+IT-007R+937179T300475±0.02
163,320
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775696HD-30AX+905692+IT-007R+937179T300475±0.02
163,610
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775705HD-30AX+905694+IT-007R+937179T300475±0.02
163,610
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776125HD-60AX+905338+IT-007R+937179T600802±0.05
241,150
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776141HD-60AX+905689+IT-007R+937179T600802±0.05
241,150
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776150HD-60AX+905691+IT-007R+937179T600802±0.05
241,440
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776159HD-60AX+905693+IT-007R+937179T600802±0.05
241,440
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776168HD-60AX+905409+IT-007R+937179T600802±0.05
242,320
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776177HD-60AX+905690+IT-007R+937179T600802±0.05
242,320
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776186HD-60AX+905692+IT-007R+937179T600802±0.05
242,610
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776195HD-60AX+905694+IT-007R+937179T600802±0.05
242,610
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776615HD-100AX+905338+IT-007R+937179T10001228±0.07
400,150
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776631HD-100AX+905689+IT-007R+937179T10001228±0.07
400,150
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776640HD-100AX+905691+IT-007R+937179T10001228±0.07
400,440
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776649HD-100AX+905693+IT-007R+937179T10001228±0.07
400,440
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776658HD-100AX+905409+IT-007R+937179T10001228±0.07
401,320
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776667HD-100AX+905690+IT-007R+937179T10001228±0.07
401,320
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776676HD-100AX+905692+IT-007R+937179T10001228±0.07
401,610
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776685HD-100AX+905694+IT-007R+937179T10001228±0.07
401,610
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200068HD-30AX+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200077HD-30AX+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200086HD-30AX+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200095HD-30AX+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200111HD-30AX+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200120HD-30AX+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200129HD-30AX+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200138HD-30AX+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200147HD-60AX+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200156HD-60AX+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200165HD-60AX+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200181HD-60AX+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200190HD-60AX+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200199HD-60AX+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200208HD-60AX+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200217HD-60AX+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248736HD-30AX+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248745HD-30AX+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248761HD-30AX+905691+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248770HD-30AX+905693+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248779HD-30AX+905409+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248788HD-30AX+905690+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248797HD-30AX+905692+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248806HD-30AX+905694+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248815HD-60AX+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248831HD-60AX+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする