曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775800HD-30AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
176,250
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775809HD-30AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
176,250
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775818HD-30AX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
176,540
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775827HD-30AX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
176,540
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775836HD-30AX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
177,420
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775845HD-30AX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
177,420
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775861HD-30AX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
177,710
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775870HD-30AX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T300475±0.02
177,710
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776290HD-60AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
255,250
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776299HD-60AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
255,250
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776308HD-60AX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
255,540
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776317HD-60AX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
255,540
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776326HD-60AX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
256,420
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776335HD-60AX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
256,420
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776351HD-60AX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
256,710
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776360HD-60AX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T600802±0.05
256,710
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776780HD-100AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
414,250
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776789HD-100AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
414,250
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776798HD-100AX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
414,540
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776807HD-100AX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
414,540
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776816HD-100AX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
415,420
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776825HD-100AX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
415,420
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776841HD-100AX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
415,710
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776850HD-100AX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T10001228±0.07
415,710
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200226HD-30AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200235HD-30AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200251HD-30AX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200260HD-30AX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200269HD-30AX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200278HD-30AX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200287HD-30AX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200296HD-30AX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200305HD-60AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200321HD-60AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200330HD-60AX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200339HD-60AX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200348HD-60AX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200357HD-60AX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200366HD-60AX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200375HD-60AX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248901HD-30AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248910HD-30AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248919HD-30AX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248928HD-30AX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248937HD-30AX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248946HD-30AX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248955HD-30AX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248971HD-30AX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248980HD-60AX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72248989HD-60AX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする