デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775477HD-30AX+905338+IT-020U+937179T300475±0.02
149,250
147,800
162,580(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775486HD-30AX+905689+IT-020U+937179T300475±0.02
149,250
147,800
162,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775495HD-30AX+905691+IT-020U+937179T300475±0.02
149,540
147,800
162,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775511HD-30AX+905693+IT-020U+937179T300475±0.02
149,540
147,800
162,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775520HD-30AX+905409+IT-020U+937179T300475±0.02
150,420
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775529HD-30AX+905690+IT-020U+937179T300475±0.02
150,420
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775538HD-30AX+905692+IT-020U+937179T300475±0.02
150,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775547HD-30AX+905694+IT-020U+937179T300475±0.02
150,710
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775967HD-60AX+905338+IT-020U+937179T600802±0.05
228,250
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775976HD-60AX+905689+IT-020U+937179T600802±0.05
228,250
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775985HD-60AX+905691+IT-020U+937179T600802±0.05
228,540
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776001HD-60AX+905693+IT-020U+937179T600802±0.05
228,540
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776010HD-60AX+905409+IT-020U+937179T600802±0.05
229,420
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776019HD-60AX+905690+IT-020U+937179T600802±0.05
229,420
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776028HD-60AX+905692+IT-020U+937179T600802±0.05
229,710
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776037HD-60AX+905694+IT-020U+937179T600802±0.05
229,710
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776457HD-100AX+905338+IT-020U+937179T10001228±0.07
387,250
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776466HD-100AX+905689+IT-020U+937179T10001228±0.07
387,250
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776475HD-100AX+905691+IT-020U+937179T10001228±0.07
387,540
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776491HD-100AX+905693+IT-020U+937179T10001228±0.07
387,540
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776500HD-100AX+905409+IT-020U+937179T10001228±0.07
388,420
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776509HD-100AX+905690+IT-020U+937179T10001228±0.07
388,420
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776518HD-100AX+905692+IT-020U+937179T10001228±0.07
388,710
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776527HD-100AX+905694+IT-020U+937179T10001228±0.07
388,710
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200391HD-30AX+905338+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200400HD-30AX+905689+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200409HD-30AX+905691+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200418HD-30AX+905693+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200427HD-30AX+905409+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200436HD-30AX+905690+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200445HD-30AX+905692+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200461HD-30AX+905694+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200470HD-60AX+905338+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200479HD-60AX+905689+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200488HD-60AX+905691+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200497HD-60AX+905693+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200506HD-60AX+905409+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200515HD-60AX+905690+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200531HD-60AX+905692+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200540HD-60AX+905694+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249059HD-30AX+905338+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249068HD-30AX+905689+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249077HD-30AX+905691+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249086HD-30AX+905693+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249095HD-30AX+905409+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249111HD-30AX+905690+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249120HD-30AX+905692+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249129HD-30AX+905694+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249138HD-60AX+905338+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249147HD-60AX+905689+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする