曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775398HD-30AX+905338+IT-020U300475±0.02
143,930
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775407HD-30AX+905689+IT-020U300475±0.02
143,930
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775416HD-30AX+905691+IT-020U300475±0.02
144,220
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775425HD-30AX+905693+IT-020U300475±0.02
144,220
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775441HD-30AX+905409+IT-020U300475±0.02
145,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775450HD-30AX+905690+IT-020U300475±0.02
145,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775459HD-30AX+905692+IT-020U300475±0.02
145,390
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775468HD-30AX+905694+IT-020U300475±0.02
145,390
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775888HD-60AX+905338+IT-020U600802±0.05
222,930
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775897HD-60AX+905689+IT-020U600802±0.05
222,930
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775906HD-60AX+905691+IT-020U600802±0.05
223,220
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775915HD-60AX+905693+IT-020U600802±0.05
223,220
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775931HD-60AX+905409+IT-020U600802±0.05
224,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775940HD-60AX+905690+IT-020U600802±0.05
224,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775949HD-60AX+905692+IT-020U600802±0.05
224,390
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775958HD-60AX+905694+IT-020U600802±0.05
224,390
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776378HD-100AX+905338+IT-020U10001228±0.07
381,930
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776387HD-100AX+905689+IT-020U10001228±0.07
381,930
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776396HD-100AX+905691+IT-020U10001228±0.07
382,220
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776405HD-100AX+905693+IT-020U10001228±0.07
382,220
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776421HD-100AX+905409+IT-020U10001228±0.07
383,100
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776430HD-100AX+905690+IT-020U10001228±0.07
383,100
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776439HD-100AX+905692+IT-020U10001228±0.07
383,390
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776448HD-100AX+905694+IT-020U10001228±0.07
383,390
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200707HD-30AX+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200716HD-30AX+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200725HD-30AX+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200741HD-30AX+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200750HD-30AX+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200759HD-30AX+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200768HD-30AX+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200777HD-30AX+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200786HD-60AX+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200795HD-60AX+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200811HD-60AX+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200820HD-60AX+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200829HD-60AX+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200838HD-60AX+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200847HD-60AX+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72200856HD-60AX+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249375HD-30AX+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249391HD-30AX+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249400HD-30AX+905691+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249409HD-30AX+905693+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249418HD-30AX+905409+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249427HD-30AX+905690+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249436HD-30AX+905692+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249445HD-30AX+905694+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300475±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249461HD-60AX+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72249470HD-60AX+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする