曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37776868HDM-30AX+905338+IT-020U300510±0.02
186,930
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776877HDM-30AX+905689+IT-020U300510±0.02
186,930
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776886HDM-30AX+905691+IT-020U300510±0.02
187,220
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776895HDM-30AX+905693+IT-020U300510±0.02
187,220
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776911HDM-30AX+905409+IT-020U300510±0.02
188,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776920HDM-30AX+905690+IT-020U300510±0.02
188,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776929HDM-30AX+905692+IT-020U300510±0.02
188,390
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37776938HDM-30AX+905694+IT-020U300510±0.02
188,390
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777358HDM-60AX+905338+IT-020U600802±0.04
259,930
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777367HDM-60AX+905689+IT-020U600802±0.04
259,930
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777376HDM-60AX+905691+IT-020U600802±0.04
260,220
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777385HDM-60AX+905693+IT-020U600802±0.04
260,220
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777401HDM-60AX+905409+IT-020U600802±0.04
261,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777410HDM-60AX+905690+IT-020U600802±0.04
261,100
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777419HDM-60AX+905692+IT-020U600802±0.04
261,390
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777428HDM-60AX+905694+IT-020U600802±0.04
261,390
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777848HDM-100AX+905338+IT-020U10001228±0.06
409,930
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777857HDM-100AX+905689+IT-020U10001228±0.06
409,930
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777866HDM-100AX+905691+IT-020U10001228±0.06
410,220
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777875HDM-100AX+905693+IT-020U10001228±0.06
410,220
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777891HDM-100AX+905409+IT-020U10001228±0.06
411,100
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777900HDM-100AX+905690+IT-020U10001228±0.06
411,100
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777909HDM-100AX+905692+IT-020U10001228±0.06
411,390
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37777918HDM-100AX+905694+IT-020U10001228±0.06
411,390
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201529HDM-30AX+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201538HDM-30AX+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201547HDM-30AX+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201556HDM-30AX+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201565HDM-30AX+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201581HDM-30AX+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201590HDM-30AX+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201599HDM-30AX+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201608HDM-60AX+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201617HDM-60AX+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201626HDM-60AX+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201635HDM-60AX+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201651HDM-60AX+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201660HDM-60AX+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201669HDM-60AX+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72201678HDM-60AX+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250197HDM-30AX+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250206HDM-30AX+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250215HDM-30AX+905691+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250231HDM-30AX+905693+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250240HDM-30AX+905409+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250249HDM-30AX+905690+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250258HDM-30AX+905692+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250267HDM-30AX+905694+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)300510±0.02
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250276HDM-60AX+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250285HDM-60AX+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)600802±0.04
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする