曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))

測定範囲(mm)200電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)355最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)4電池寿命通常使用で約5、000時間内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37792146HDS-20C+905338+DP-1VA ROGGER+937179T
111,750
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792155HDS-20C+905689+DP-1VA ROGGER+937179T
111,750
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792171HDS-20C+905691+DP-1VA ROGGER+937179T
112,040
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792180HDS-20C+905693+DP-1VA ROGGER+937179T
112,040
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792189HDS-20C+905409+DP-1VA ROGGER+937179T
112,920
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792198HDS-20C+905690+DP-1VA ROGGER+937179T
112,920
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792207HDS-20C+905692+DP-1VA ROGGER+937179T
113,210
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792216HDS-20C+905694+DP-1VA ROGGER+937179T
113,210
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする