デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))

測定範囲(mm)200 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 全高(mm)355 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 スライダの微動上下量(mm)4 電池寿命通常使用で約5、000時間 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37792067 HDS-20C+905338+DP-1VA ROGGER
106,430
105,800
116,380 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792076 HDS-20C+905689+DP-1VA ROGGER
106,430
105,800
116,380 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792085 HDS-20C+905691+DP-1VA ROGGER
106,720
105,800
116,380 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792101 HDS-20C+905693+DP-1VA ROGGER
106,720
105,800
116,380 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792110 HDS-20C+905409+DP-1VA ROGGER
107,600
105,800
116,380 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792119 HDS-20C+905690+DP-1VA ROGGER
107,600
105,800
116,380 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792128 HDS-20C+905692+DP-1VA ROGGER
107,890
105,800
116,380 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792137 HDS-20C+905694+DP-1VA ROGGER
107,890
105,800
116,380 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする