デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))

測定範囲(mm)200電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)355最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)4電池寿命通常使用で約5、000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37791830HDS-20C+905338+IT-020U+937179T
84,750
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791839HDS-20C+905689+IT-020U+937179T
84,750
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791848HDS-20C+905691+IT-020U+937179T
85,040
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791857HDS-20C+905693+IT-020U+937179T
85,040
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791866HDS-20C+905409+IT-020U+937179T
85,920
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791875HDS-20C+905690+IT-020U+937179T
85,920
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791891HDS-20C+905692+IT-020U+937179T
86,210
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791900HDS-20C+905694+IT-020U+937179T
86,210
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202098HDS-20C+905338+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202107HDS-20C+905689+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202116HDS-20C+905691+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202125HDS-20C+905693+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202141HDS-20C+905409+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202150HDS-20C+905690+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202159HDS-20C+905692+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202168HDS-20C+905694+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250766HDS-20C+905338+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250775HDS-20C+905689+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250791HDS-20C+905691+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250800HDS-20C+905693+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250809HDS-20C+905409+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250818HDS-20C+905690+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250827HDS-20C+905692+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250836HDS-20C+905694+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341915HDS-20C+905338+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
93,020
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341931HDS-20C+905689+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
93,020
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341940HDS-20C+905691+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
93,310
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341949HDS-20C+905693+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
93,310
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341958HDS-20C+905409+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
94,190
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341967HDS-20C+905690+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
94,190
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341976HDS-20C+905692+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
94,480
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72341985HDS-20C+905694+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
94,480
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469839HDS-20C+905338+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
94,020
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469848HDS-20C+905689+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
94,020
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469857HDS-20C+905691+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
94,310
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469866HDS-20C+905693+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
94,310
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469875HDS-20C+905409+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
95,190
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469891HDS-20C+905690+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
95,190
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469900HDS-20C+905692+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
95,480
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469909HDS-20C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
95,480
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする