曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))

測定範囲(mm)200電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)355最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)4電池寿命通常使用で約5、000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37791988HDS-20C+905338+IT-007R+937179T
97,650
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791997HDS-20C+905689+IT-007R+937179T
97,650
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792006HDS-20C+905691+IT-007R+937179T
97,940
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792015HDS-20C+905693+IT-007R+937179T
97,940
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792031HDS-20C+905409+IT-007R+937179T
98,820
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792040HDS-20C+905690+IT-007R+937179T
98,820
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792049HDS-20C+905692+IT-007R+937179T
99,110
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792058HDS-20C+905694+IT-007R+937179T
99,110
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202256HDS-20C+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202265HDS-20C+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202281HDS-20C+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202290HDS-20C+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202299HDS-20C+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202308HDS-20C+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202317HDS-20C+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202326HDS-20C+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250931HDS-20C+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250940HDS-20C+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250949HDS-20C+905691+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250958HDS-20C+905693+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250967HDS-20C+905409+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250976HDS-20C+905690+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72250985HDS-20C+905692+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251001HDS-20C+905694+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342080HDS-20C+905338+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
105,920
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342089HDS-20C+905689+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
105,920
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342098HDS-20C+905691+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
106,210
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342107HDS-20C+905693+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
106,210
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342116HDS-20C+905409+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
107,090
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342125HDS-20C+905690+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
107,090
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342141HDS-20C+905692+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
107,380
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342150HDS-20C+905694+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
107,380
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72469997HDS-20C+905338+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
106,920
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470006HDS-20C+905689+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
106,920
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470015HDS-20C+905691+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
107,210
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470031HDS-20C+905693+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
107,210
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470040HDS-20C+905409+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
108,090
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470049HDS-20C+905690+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
108,090
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470058HDS-20C+905692+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
108,380
107,800
118,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470067HDS-20C+905694+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)
108,380
107,880
118,668(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする