曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))

測定範囲(mm)1000電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)1260最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.07繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)6電池寿命通常使用で約5、000時間内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37792320HDS-100C+905338+IT-020U+937179T
372,250
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792329HDS-100C+905689+IT-020U+937179T
372,250
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792338HDS-100C+905691+IT-020U+937179T
372,540
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792347HDS-100C+905693+IT-020U+937179T
372,540
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792356HDS-100C+905409+IT-020U+937179T
373,420
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792365HDS-100C+905690+IT-020U+937179T
373,420
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792381HDS-100C+905692+IT-020U+937179T
373,710
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792390HDS-100C+905694+IT-020U+937179T
373,710
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342159HDS-100C+905338+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
384,370
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342168HDS-100C+905689+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
384,370
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342177HDS-100C+905691+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
384,660
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342186HDS-100C+905693+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
384,660
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342195HDS-100C+905409+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
385,540
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342211HDS-100C+905690+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
385,540
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342220HDS-100C+905692+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
385,830
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342229HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
385,830
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470076HDS-100C+905338+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
385,370
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470085HDS-100C+905689+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
385,370
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470101HDS-100C+905691+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
385,660
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470110HDS-100C+905693+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
385,660
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470119HDS-100C+905409+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
386,540
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470128HDS-100C+905690+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
386,540
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470137HDS-100C+905692+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
386,830
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72470146HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
386,830
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする