曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常使用:5年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793607HDS-30CX+905338+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
131,750
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793616HDS-30CX+905689+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
131,750
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793625HDS-30CX+905691+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
132,040
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793641HDS-30CX+905693+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
132,040
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793650HDS-30CX+905409+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
132,920
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793659HDS-30CX+905690+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
132,920
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793668HDS-30CX+905692+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
133,210
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793677HDS-30CX+905694+IT-007R+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
133,210
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794097HDS-60CX+905338+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
223,150
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794106HDS-60CX+905689+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
223,150
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794115HDS-60CX+905691+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
223,440
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794131HDS-60CX+905693+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
223,440
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794140HDS-60CX+905409+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
224,320
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794149HDS-60CX+905690+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
224,320
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794158HDS-60CX+905692+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
224,610
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794167HDS-60CX+905694+IT-007R+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
224,610
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202500HDS-30CX+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202509HDS-30CX+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202518HDS-30CX+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202527HDS-30CX+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202536HDS-30CX+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202545HDS-30CX+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202561HDS-30CX+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202570HDS-30CX+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202579HDS-60CX+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202588HDS-60CX+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202597HDS-60CX+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202606HDS-60CX+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202615HDS-60CX+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202631HDS-60CX+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202640HDS-60CX+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202649HDS-60CX+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251168HDS-30CX+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251177HDS-30CX+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251186HDS-30CX+905691+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251195HDS-30CX+905693+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251211HDS-30CX+905409+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251220HDS-30CX+905690+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251229HDS-30CX+905692+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251238HDS-30CX+905694+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251247HDS-60CX+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251256HDS-60CX+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251265HDS-60CX+905691+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251281HDS-60CX+905693+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251290HDS-60CX+905409+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251299HDS-60CX+905690+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251308HDS-60CX+905692+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251317HDS-60CX+905694+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342807HDS-30CX+905338+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
141,640
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342816HDS-30CX+905689+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
141,640
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする