デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常使用:5年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全80種類を絞り込む
測定範囲(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793528HDS-30CX+905338+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
126,430
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793537HDS-30CX+905689+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
126,430
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793546HDS-30CX+905691+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
126,720
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793555HDS-30CX+905693+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
126,720
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793571HDS-30CX+905409+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
127,600
126,800
139,480(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793580HDS-30CX+905690+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
127,600
126,800
139,480(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793589HDS-30CX+905692+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
127,890
126,800
139,480(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793598HDS-30CX+905694+IT-007R0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
127,890
126,800
139,480(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794018HDS-60CX+905338+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
217,830
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794027HDS-60CX+905689+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
217,830
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794036HDS-60CX+905691+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
218,120
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794045HDS-60CX+905693+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
218,120
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794061HDS-60CX+905409+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
219,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794070HDS-60CX+905690+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
219,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794079HDS-60CX+905692+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
219,290
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794088HDS-60CX+905694+IT-007R0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
219,290
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202658HDS-30CX+905338+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202667HDS-30CX+905689+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202676HDS-30CX+905691+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202685HDS-30CX+905693+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202701HDS-30CX+905409+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202710HDS-30CX+905690+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202719HDS-30CX+905692+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202728HDS-30CX+905694+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202737HDS-60CX+905338+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202746HDS-60CX+905689+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202755HDS-60CX+905691+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202771HDS-60CX+905693+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202780HDS-60CX+905409+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202789HDS-60CX+905690+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202798HDS-60CX+905692+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72202807HDS-60CX+905694+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251326HDS-30CX+905338+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251335HDS-30CX+905689+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251351HDS-30CX+905691+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251360HDS-30CX+905693+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251369HDS-30CX+905409+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251378HDS-30CX+905690+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251387HDS-30CX+905692+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251396HDS-30CX+905694+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251405HDS-60CX+905338+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251421HDS-60CX+905689+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251430HDS-60CX+905691+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251439HDS-60CX+905693+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251448HDS-60CX+905409+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251457HDS-60CX+905690+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251466HDS-60CX+905692+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251475HDS-60CX+905694+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342965HDS-30CX+905338+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
136,320
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72342981HDS-30CX+905689+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
136,320
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする