曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常使用:5年内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793686HDS-30CX+905338+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
140,530
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793695HDS-30CX+905689+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
140,530
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793711HDS-30CX+905691+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
140,820
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793720HDS-30CX+905693+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
140,820
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793729HDS-30CX+905409+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
141,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793738HDS-30CX+905690+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
141,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793747HDS-30CX+905692+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
141,990
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793756HDS-30CX+905694+DP-1VA ROGGER0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
141,990
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794176HDS-60CX+905338+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
231,930
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794185HDS-60CX+905689+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
231,930
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794201HDS-60CX+905691+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
232,220
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794210HDS-60CX+905693+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
232,220
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794219HDS-60CX+905409+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
233,100
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794228HDS-60CX+905690+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
233,100
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794237HDS-60CX+905692+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
233,390
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794246HDS-60CX+905694+DP-1VA ROGGER0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
233,390
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする