曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット

デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常使用:5年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793361HDS-30CX+USB-INT-F0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
107,600
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793851HDS-60CX+USB-INT-F0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
199,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203139HDS-30CX+USB-INT-F(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203148HDS-60CX+USB-INT-F(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251807HDS-30CX+USB-INT-F(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251816HDS-60CX+USB-INT-F(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343446HDS-30CX+USB-INT-F(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
117,490
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343455HDS-60CX+USB-INT-F(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
209,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72471370HDS-30CX+USB-INT-F(JCSS校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
118,490
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72471379HDS-60CX+USB-INT-F(JCSS校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
210,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする