曜日別特売

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常使用:5年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793765HDS-30CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
145,850
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793781HDS-30CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
145,850
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793790HDS-30CX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
146,140
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793799HDS-30CX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
146,140
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793808HDS-30CX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
147,020
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793817HDS-30CX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
147,020
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793826HDS-30CX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
147,310
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793835HDS-30CX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
147,310
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794255HDS-60CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
237,250
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794271HDS-60CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
237,250
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794280HDS-60CX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
237,540
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794289HDS-60CX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
237,540
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794298HDS-60CX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
238,420
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794307HDS-60CX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
238,420
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794316HDS-60CX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
238,710
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794325HDS-60CX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
238,710
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203157HDS-30CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203166HDS-30CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203175HDS-30CX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203191HDS-30CX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203200HDS-30CX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203209HDS-30CX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203218HDS-30CX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203227HDS-30CX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203236HDS-60CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203245HDS-60CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203261HDS-60CX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203270HDS-60CX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203279HDS-60CX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203288HDS-60CX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203297HDS-60CX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203306HDS-60CX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251825HDS-30CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251841HDS-30CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251850HDS-30CX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251859HDS-30CX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251868HDS-30CX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251877HDS-30CX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251886HDS-30CX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251895HDS-30CX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251911HDS-60CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251920HDS-60CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251929HDS-60CX+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251938HDS-60CX+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251947HDS-60CX+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251956HDS-60CX+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251965HDS-60CX+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251981HDS-60CX+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343471HDS-30CX+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
155,740
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343480HDS-30CX+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03
155,740
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする